› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta cieca per quadro elettrico 2000x800 mm industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEC2080FC8K
Cod. Produttore EC2080FC8K
Cod. EAN 8015646745200

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x800 mm
  • Tipo porta: Porta cieca doppia
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Materiale: Custodia per quadri
  • Direttiva: Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Compatibilità: RoHS compliant

Descrizione del prodotto

Porta cieca per quadro elettrico con dimensioni 2000x800 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per applicazioni industriali. Progettata per garantire protezione e sicurezza, questa porta è ideale per l’installazione su armadi di automazione, offrendo una superficie liscia senza finestra di visione. La struttura robusta assicura durata nel tempo e facilità di montaggio, rendendola una soluzione affidabile per la chiusura di quadri elettrici e sezionatori. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind door for double door version 2000x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

794 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1996 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca per quadro elettrico 2000x800 mm industriale