› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta cieca laterale 2200x500 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEC2251K
Cod. Produttore EC2251K
Cod. EAN 8015646745903

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x500mm (HxD)
  • Tipo: Porta cieca laterale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme armonizzate: BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP e IK secondo BS EN 60529/62262
  • Materiale: Custodie per quadri elettrici
  • Applicazione: Automazione e distribuzione

Descrizione del prodotto

Porta cieca laterale di dimensioni 2200x500 mm, realizzata in materiale resistente con superficie trattata per garantire durabilità e protezione. Progettata per applicazioni elettriche, assicura un’efficace chiusura e protezione dei componenti interni dell’involucro, mantenendo elevati standard di sicurezza e affidabilità. Ideale per l’utilizzo in quadri di automazione e impianti elettrici, questa porta offre una soluzione robusta e funzionale per la gestione degli spazi e la protezione degli apparati elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind side door 2200x500mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

494 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

2196 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca laterale 2200x500 mm per quadri elettrici