› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta cieca laterale 2000x400 mm per armadi elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEC2041K
Cod. Produttore EC2041K
Cod. EAN 8015646745842

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x400mm
  • Tipo: Porta cieca laterale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: Secondo EN 60529
  • Resistenza impatti: Secondo EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Materiale: Custodie IS2

Descrizione del prodotto

Porta cieca laterale per quadro elettrico con dimensioni 2000x400 mm (altezza per profondità). Realizzata in materiale resistente e progettata per garantire protezione e sicurezza nell’ambito dell’automazione industriale. Adatta per l’installazione su armadi modulari, assicura un’efficace chiusura e isolamento, contribuendo a mantenere l’integrità dell’impianto elettrico. La superficie è studiata per offrire durabilità e facilità di manutenzione, senza funzione di porta di visione o per bloccaggio sezionatore. Ideale per applicazioni che richiedono componenti affidabili e di qualità nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind side door 2000x400mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

394 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1996 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca laterale 2000x400 mm per armadi elettrici industriali