› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta cieca laterale 1800x800mm per armadi automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEC1881K
Cod. Produttore EC1881K
Cod. EAN 8015646745828

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x800mm (HxD)
  • Tipo: Porta cieca laterale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529:1992+A2:2013
  • Resistenza IK: Secondo BS EN 62262:2002+A1:2021
  • Materiale: Custodie per bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Porta cieca laterale di dimensioni 1800x800 mm, realizzata in materiale robusto con finitura superficiale specifica per applicazioni elettriche. Progettata per garantire protezione e sicurezza negli armadi di automazione, offre una chiusura sicura senza funzione di porta di visione o bloccaggio sezionatore. Ideale per ambienti industriali che richiedono componenti affidabili e resistenti per la gestione e protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind side door 1800x800mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

794 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1796 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca laterale 1800x800mm per armadi automazione