› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta cieca laterale 1800x600 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEC1861K
Cod. Produttore EC1861K
Cod. EAN 8015646745811

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x600 mm
  • Tipo: Porta cieca laterale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza IK: Secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva bassa tensione 2014/35/EU
  • Materiali: Adatti per custodie IS2

Descrizione del prodotto

Porta cieca laterale di dimensioni 1800x600 mm (altezza x profondità), realizzata in materiale robusto e resistente, ideale per l’impiego in quadri elettrici e armadi di automazione. Progettata per garantire protezione e isolamento, assicura una chiusura sicura senza funzione di porta di visione o bloccaggio sezionatore. La superficie è trattata per offrire durabilità e resistenza agli agenti esterni, rendendo questa porta adatta a installazioni industriali che richiedono affidabilità e sicurezza nei sistemi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind side door 1800x600mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

594 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1796 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca laterale 1800x600 mm per quadri elettrici