› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta cieca laterale 1800x400 mm per armadi automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEC1841K
Cod. Produttore EC1841K
Cod. EAN 8015646745798

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x400mm (HxD)
  • Tipo: Porta cieca laterale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: EN IEC 61439-1, -2, 62208
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Direttiva: Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Custodie IS2
  • Conformità: RoHS compliant

Descrizione del prodotto

Porta cieca laterale di dimensioni 1800x400 mm, realizzata in materiale resistente e progettata per garantire protezione e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La superficie è trattata per assicurare durabilità e resistenza agli agenti esterni, ideale per l’installazione in quadri e armadi di automazione. Questa porta è priva di finestra o bloccaggio per sezionatore, offrendo una soluzione robusta e funzionale per la chiusura laterale degli involucri elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind side door 1800x400mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

394 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1796 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca laterale 1800x400 mm per armadi automazione