›

Porta cieca IP65 2mm 2000x1000mm protezione elettrica isolamento robusto

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPDLB20162MM
Cod. Produttore PDLB20162MM
Cod. EAN 8015646937773

Informazioni principali

  • Spessore porta: 2 mm
  • Grado protezione: IP65
  • Altezza: 2000 mm
  • Larghezza: 1000 mm
  • Tipo porta: Porta cieca
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: RoHS II

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta cieca con protezione IP65, dimensioni altezza 2000 mm e larghezza 1000 mm, spessore 2 mm. Progettata per garantire resistenza e sicurezza in ambienti elettrici, assicura un elevato grado di protezione contro polvere e acqua. Ideale per applicazioni che richiedono isolamento e protezione affidabile, contribuisce a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. Realizzata con materiali robusti per durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: 2MM_IP65 BLIND DOOR H=2000 W=1000

Caratteristiche tecniche

Serie

Modular boards / System pro E Power

Porta cieca IP65 2mm 2000x1000mm protezione elettrica isolamento robusto