Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQ855DP410
Cod. Produttore
Q855DP410
Cod. EAN
3800161602313

Informazioni di prodotto

Door, 1042 mm x 377 mm x 250 mm, IP55

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Door plain for System pro E energy, up to IP55, with 3 point locking system for System pro E energy, up to IP55, with 3 piont locking system W400 H600

colore

Grigio

larghezza

377 mm

Tipologia

Altro

altezza

1042 mm

profondità

250 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

System pro E energy

Produttore

ABB

Porta cieca IP55 1042x377x250 mm con sistema chiusura a 3 punti per quadri elettrici System pro E Energy

€ 146,61 x 1 pz.
(pz.)