› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta cieca doppia 2200x600mm per quadro elettrico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEC2280FC6K
Cod. Produttore EC2280FC6K
Cod. EAN 8015646745187

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x600 mm
  • Tipo porta: Porta cieca doppia
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme armonizzate: BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Resistenza impatti: IK secondo BS EN 62262
  • Materiale: Custodia per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Porta cieca per quadro elettrico con dimensioni 2200x600 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per applicazioni di automazione. Progettata per garantire protezione e isolamento, questa porta è ideale per chiudere aperture di quadri elettrici senza necessità di visione interna o accesso diretto tramite finestra. La superficie è rifinita per assicurare durata e robustezza nel tempo, mantenendo standard elevati di sicurezza e funzionalità nell’ambito elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind door for double door version 2200x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

594 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

2196 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca doppia 2200x600mm per quadro elettrico industriale