› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta cieca blindata 1600x600mm per armadi industriali standard

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEC1660K
Cod. Produttore EC1660K
Cod. EAN 8015646000057

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1600x600mm (HXL)
  • Tipo: Porta cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Standard: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza IK: Secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Materiali: Custodie IS2 e accessori

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blind door 1600x600mm (HxW) 7035

Caratteristiche tecniche

larghezza

594 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1605 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca blindata 1600x600mm per armadi industriali standard