› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta cieca battuta 2200x600 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED2212SK
Cod. Produttore ED2212SK
Cod. EAN 8015646745415

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x600 mm (HxL)
  • Tipo: Porta cieca + battuta
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodia per quadri
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Direttiva: Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Conformità: RoHS compliant

Descrizione del prodotto

Porta cieca con battuta di dimensioni 2200x600 mm, progettata per applicazioni in quadri elettrici e automazione industriale. Realizzata in materiale resistente con finitura superficiale adatta a garantire durabilità e protezione. Ideale per chiudere e proteggere gli armadi elettrici, assicurando sicurezza e isolamento. La struttura robusta e le dimensioni standard permettono un’installazione semplice e compatibile con diverse configurazioni di quadri. Adatta per ambienti industriali dove è richiesta affidabilità e protezione delle apparecchiature elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind door with overlaplapping closure 2200x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

650 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

2200 mm

profondità

35 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca battuta 2200x600 mm per quadri elettrici industriali