› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta cieca battuta 2200x400 mm per armadi automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED2204SK
Cod. Produttore ED2204SK
Cod. EAN 8015646745392

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x400mm (HxL)
  • Tipo: Porta cieca + battuta
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Protezione IP: Conforme EN 60529
  • Resistenza agli urti: Conforme EN 62262
  • Materiale: Custodie per quadri elettrici
  • Certificazioni: EN IEC 61439-1 e 61439-2

Descrizione del prodotto

Porta cieca con battuta di dimensioni 2200x400 mm, progettata per garantire robustezza e protezione nell’ambito degli armadi di automazione. Realizzata con materiali di alta qualità e finitura superficiale curata, assicura una chiusura sicura e una perfetta integrazione nell’installazione elettrica. Ideale per ambienti industriali, offre resistenza e affidabilità senza compromessi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind door with overlaplapping closure 2200x400mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

450 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

2200 mm

profondità

35 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca battuta 2200x400 mm per armadi automazione industriale