› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta cieca battuta 2000x400 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED2004SK
Cod. Produttore ED2004SK
Cod. EAN 8015646745347

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x400 mm
  • Tipo: Porta cieca + battuta
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione: IP Code conforme
  • Resistenza urti: IK Code conforme
  • Normativa: BS EN IEC 61439
  • Direttiva: Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Custodie IS2

Descrizione del prodotto

Porta cieca con battuta di dimensioni 2000x400 mm, realizzata in materiale resistente e progettata per l'installazione su quadri elettrici industriali. La sua superficie è rifinita per garantire durata e protezione, assicurando un perfetto isolamento e sicurezza nell’ambito dell’automazione industriale. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità senza necessità di visione interna o bloccaggio sezionatore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind door with overlaplapping closure 2000x400mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

450 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

2000 mm

profondità

35 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca battuta 2000x400 mm per quadri elettrici industriali