› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta cieca battuta 2000x200 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED2002SK
Cod. Produttore ED2002SK
Cod. EAN 8015646745330

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x200mm
  • Tipo: Porta cieca + battuta
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza urti IK: Secondo BS EN 62262
  • Materiale: Custodie IS2 e accessori

Descrizione del prodotto

Porta cieca con battuta di dimensioni 2000x200 mm, progettata per l’utilizzo in quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzata con materiali resistenti, garantisce protezione e isolamento ottimali per componenti elettrici interni. La superficie è rifinita per assicurare durata e facilità di manutenzione. Adatta per applicazioni industriali dove è richiesta una chiusura sicura senza finestrature o aperture di visione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind door with overlaplapping closure 2000x200mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

250 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

2000 mm

profondità

35 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca battuta 2000x200 mm per quadri elettrici industriali