› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta cieca battuta 1800x600 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED1812SK
Cod. Produttore ED1812SK
Cod. EAN 8015646745316

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x600 mm
  • Tipo: Porta cieca + battuta
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione: IP e IK codici conformi
  • Materiale: Custodie IS2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • RoHS: Compatibile

Descrizione del prodotto

Porta cieca con battuta di dimensioni 1800x600 mm, progettata per l’installazione in quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. La superficie liscia e resistente assicura una protezione efficace contro polvere e agenti esterni, mantenendo al sicuro i componenti elettrici interni. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un accesso sicuro e una chiusura stabile senza la necessità di visione interna o bloccaggio specifico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind door with overlaplapping closure 1800x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

650 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1800 mm

profondità

35 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca battuta 1800x600 mm per quadri elettrici