Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPRN8086X
Cod. Produttore
PRN8086X
Cod. EAN
8015646775948

Informazioni di prodotto

BLIND DOOR ST.STEEL 800x800MM HXW

Documentazione tecnica

Porta cieca di sicurezza realizzata in acciaio inossidabile non trattato, con dimensioni 800x800 mm (H x L). Progettata per applicazioni elettriche, garantisce robustezza e durata nel tempo, offrendo una protezione affidabile per quadri elettrici. Il colore grigio conferisce un aspetto professionale e neutro, adatto a diversi ambienti industriali. Il prodotto risponde alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208 ed è conforme alla Direttiva Bassa Tensione della Comunità Europea 2006/95/CE, assicurando elevati standard di sicurezza e qualità. La porta è destinata a essere utilizzata come componente di chiusura per quadri elettrici, senza finestra di visione o funzione di bloccaggio sezionatore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind door stainless steel 800x800mm HXW;BLIND DOOR ST.STEEL 800x800MM HXW

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

800 mm

profondità

1,2 mm

materiale

Acciaio inossidabile

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Non trattato

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

SRX Accessories

Produttore

ABB

Porta cieca acciaio inox 800x800 mm per quadri elettrici