Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPRN8086K
Cod. Produttore
PRN8086K
Cod. EAN
8015646754059

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Porta cieca 800x800mm
  • Serie: SR2 Accessories
  • Dimensioni (HxL): 800x800 mm
  • Grado protezione: IP65
  • Normativa: IEC 61439-1-2, IEC 62208
  • Materiale: Acciaio verniciato
  • Fissaggio: 4x M6 viti
  • Colore: 7035 grigio

Documentazione tecnica

Porta cieca di sicurezza di dimensioni 800x800 mm (altezza x larghezza) realizzata in acciaio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio. Progettata per applicazioni elettriche, garantisce robustezza e protezione ottimale, conforme alle normative IEC 61439-1-2/IEC 62208 e alla Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE. La superficie verniciata a polvere assicura resistenza all'usura e agli agenti esterni, rendendola ideale per l'impiego in quadri elettrici di sicurezza. La porta è priva di visione e specificamente studiata per il bloccaggio sezionatore, offrendo un elevato livello di sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind door 800x800mm (hxw);BLIND DOOR 800X800 HXW 7035

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

800 mm

profondità

1,2 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Accessories

Produttore

ABB

Porta cieca 800x800 mm robusta per impianti elettrici