› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Porta cieca 400x600 mm per quadri elettrici robusta

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPRN4066K
Cod. Produttore PRN4066K
Cod. EAN 8015646753984

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x600 mm (HXL)
  • Tipo: Porta cieca
  • Serie: SR2 Accessories
  • Normativa: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Normativa: BS EN IEC 62208:2023
  • Grado protezione: BS EN 60529 IP Code
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Custodia per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Porta cieca di sicurezza in acciaio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio, dimensioni 400x600 mm (altezza x larghezza). Progettata per garantire elevata resistenza meccanica e protezione nelle applicazioni elettriche, è adatta all’installazione in quadri elettrici conformi alle norme IEC 61439-1-2 e IEC 62208. La superficie verniciata a polvere assicura una maggiore durabilità e protezione contro agenti esterni, mentre il materiale in acciaio conferisce robustezza e sicurezza. Questa porta cieca è ideale per ambienti industriali e civili dove è richiesta una barriera protettiva affidabile e durevole. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind door 400x600mm (hxw);BLIND DOOR 400X600 HXW 7035

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

400 mm

profondità

1,2 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Accessories

Porta cieca 400x600 mm per quadri elettrici robusta