Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQ855DP418
Cod. Produttore
Q855DP418
Cod. EAN
3800161602351

Informazioni di prodotto

Door, 1842 mm x 377 mm x 250 mm, IP55

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Door plain for System pro E energy, up to IP55, with 3 point locking system for System pro E energy, up to IP55, with 3 piont locking system W400 H600

colore

Grigio

larghezza

377 mm

Tipologia

Altro

altezza

1842 mm

profondità

250 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

System pro E energy

Produttore

ABB

Porta cieca 1842x377x250 mm IP55 sistema System pro E energy con chiusura a 3 punti

€ 228,75 x 1 pz.
(pz.)