› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta cieca 1800x400mm per armadi automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEC1840K
Cod. Produttore EC1840K
Cod. EAN 8015646744845

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x400mm (HXL)
  • Tipo: Porta cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Standard: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Standard: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Grado protezione: IP Code secondo BS EN 60529
  • Resistenza urti: IK Code secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Porta cieca di dimensioni 1800x400 mm (altezza x larghezza), progettata per quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzata in materiale resistente, garantisce protezione e sicurezza ottimali per l'involucro elettrico, contribuendo a mantenere l'integrità e la sicurezza degli impianti. Ideale per applicazioni industriali, assicura facilità di installazione e robustezza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind door 1800x400mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

394 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1796 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca 1800x400mm per armadi automazione industriale