› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta cieca 1400x600mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEC1460K
Cod. Produttore EC1460K
Cod. EAN 8015646752918

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1400x600mm (HXL)
  • Tipo: Porta cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP Code secondo EN 60529
  • Resistenza urti: IK Code secondo EN 62262
  • Materiale: Custodie IS2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Porta cieca per quadri elettrici con dimensioni 1400x600 mm (altezza x larghezza), progettata per garantire la massima protezione e sicurezza degli impianti elettrici. Realizzata in materiale resistente e con una finitura superficiale adatta all’uso in ambienti industriali, assicura durabilità e affidabilità nel tempo. Ideale per l’installazione in armadi di automazione, questa porta offre una soluzione robusta per la chiusura ermetica di quadri elettrici, contribuendo a mantenere l’integrità degli apparati interni contro polvere, umidità e altri agenti esterni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind door 1400x600mm (HxW) 7035

Caratteristiche tecniche

larghezza

594 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1405 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca 1400x600mm per quadri elettrici industriali