›

POOL SOS.D950 LED SMD 120W BN

Cod. Rexel L162921N00
Cod. Produttore 62921N00
Cod. EAN 8056534948921

Informazioni principali

  • Potenza: 120 W
  • Tipo LED: SMD
  • Colore: Bianco naturale
  • Uso: Interni ed esterni
  • Design: Compatto
  • Efficienza: Energetica alta
  • Montaggio: Facile
  • Serie: POOL SOS.D950

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED SMD da 120 watt con design compatto e finitura bianco naturale, ideale per l'illuminazione di ambienti interni ed esterni. Offre un'illuminazione intensa e uniforme, garantendo efficienza energetica e lunga durata nel tempo. Progettata per un facile montaggio e un funzionamento affidabile, questa lampada è adatta a diverse applicazioni elettriche, assicurando prestazioni elevate e risparmio energetico.
POOL SOS.D950 LED SMD 120W BN