›

POOL SOS.D650 LED SMD 60W BN DALI

Cod. Rexel L162926N00
Cod. Produttore 62926N00
Cod. EAN 8056534948983

Informazioni principali

  • Potenza: 60 W
  • Tecnologia: LED SMD
  • Controllo: DALI
  • Colore: Bianco naturale
  • Applicazione: Interni residenziali
  • Durata: Lunga
  • Consumo: Basso
  • Serie: POOL SOS.D650

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED SMD da 60 watt con tecnologia DALI per un controllo avanzato dell’illuminazione. Design compatto e moderno con finitura bianco naturale, ideale per ambienti interni che richiedono un’illuminazione efficiente e di alta qualità. Il prodotto garantisce una lunga durata e un basso consumo energetico, offrendo una luce uniforme e brillante. Adatto per installazioni residenziali e commerciali, è progettato per integrarsi facilmente con sistemi di gestione dell’illuminazione digitale.
POOL SOS.D650 LED SMD 60W BN DALI