›

POOL SOS.D650 LED SMD 60W BC DALI

Cod. Rexel L162926W00
Cod. Produttore 62926W00
Cod. EAN 8056534948990

Informazioni principali

  • Potenza: 60 W
  • Tipo LED: SMD
  • Attacco: BC
  • Compatibilità: DALI
  • Illuminazione: Uniforme
  • Consumo: Basso
  • Serie: POOL SOS.D650
  • Uso: Applicazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED SMD da 60 watt progettata per un'illuminazione efficiente e duratura. Dotata di attacco BC e compatibile con il sistema DALI per un controllo preciso della luminosità. Ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione potente e a basso consumo energetico, garantisce un'illuminazione uniforme e di alta qualità. Progettata per offrire prestazioni affidabili in ambienti elettrici, combina tecnologia avanzata e design funzionale.
POOL SOS.D650 LED SMD 60W BC DALI