Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2810820000
Cod. Produttore
2810820000
Cod. EAN
4064675283430

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 6N/20
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Serie: Serie A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD2810820000 è un raccordo trasversale innestabile di colore arancione, appartenente alla famiglia dei materiali elettrici. È un componente isolato, progettato per la distribuzione o la duplicazione di un potenziale elettrico tra morsetti cavallottati, con una capacità di collegamento fino a 20 morsetti. La sua struttura garantisce una connessione sicura ed efficiente senza richiedere ulteriori cablaggi, facilitando l'installazione e migliorando l'affidabilità del sistema elettrico. È dotato di protezione contatto per una maggiore sicurezza durante l'uso. Realizzato con materiali conformi alle direttive RoHS e REACH, combina plastica (poliamide), metalli (rame e leghe) e altri materiali per assicurare durabilità e prestazioni ottimali in applicazioni industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Arancione

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

8 mm

numero di morsetti cavallottati

20

con protezione dal contatto

corrente nominale In

41 A

Serie

Serie A

Produttore

Connettore a croce modulare ZQV 6N/20 per distribuzione elettrica industriale