Prodotti /

Cod. Rexel
ICSTILO45
Cod. Produttore
STILO45
Cod. EAN
8014212234858

Informazioni di prodotto

Utensile oleodinamico a batteria STILO per la compressione 45 kN

Idoneo per la compressione di terminali e giunti fino ad una sezione massima del conduttore di 150 mmq.

Caratteristiche:

  • utensile oleodinamico a batteria 18V Li-Ion, 1,5 Ah
  • impugnatura ergonomica a due componenti per il massimo comfort e utilizzo con una sola mano
  • testa di compressione ruotabile per 360° che garantisce l'uso anche in spazi limitati
  • costruzione leggera
  • robusta e compatta
  • avanzamento rapido tramite sistema di una pompa assiale a 3 pistoni
  • ritorno rapido mediante valvola di ritegno
  • ritorno manuale possibile in qualsiasi posizione premendo il pulsante centrale
  • interfaccia USB: lettura e registrazione di tutti i cicli effettuati, indicazioni tramite LED a tre colori multifunzionali
  • avviso della manutenzione (dopo 20.000 cicli), controllo della pressione, registrazione di eventuali errori e anomalie, stato della carica batteria
  • estrazione dei dati tramite software di controllo fornito nella confezione.

Dotazione STILO:

  • pressa oleodinamica a batteria
  • batteria Li-Ion 18V 1.5 Ah
  • caricabatteria
  • cavo USB e Software (CD)
  • valigetta rigida in resina con inserto termoformato