Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700038
Cod. Produttore
BIZ700038
Cod. EAN
3700420300366

Informazioni di prodotto

  • Colore: Azzurro
  • Composizione: Carbonato, zolfo, silice
  • Peso netto: 120 g
  • Alta densità: Poco volatile
  • Tratto: Perfettamente nitido
  • Rimozione: Acqua e sapone
  • Uso: Interno ed esterno
  • Serie: Biz Traceur

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Polvere blu oltremare da 120 g composta da carbonato di sodio, zolfo e silice finemente bilanciati per garantire un'aderenza ottimale alla cordicella. Questa polvere ad alta densità e poco volatile assicura un tratto nitido e preciso, ideale per il tracciamento in ambito elettrico. La polvere si rimuove facilmente con acqua e sapone su superfici non porose, offrendo praticità e pulizia dopo l'uso. Il colore azzurro intenso facilita la visibilità delle linee tracciate, migliorando l'efficienza e la precisione nei lavori di marcatura. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Polvere da cantiere per marcatura, blu oltremare, 120 g. Vantaggio: marcatura perfettamente nitida grazie alla polvere ad alta densità poco volatile. L'aderenza della polvere alla corda è stata ottimizzata. Utilizzo in ambiente interno ed esterno.

colore

Blu

Quantità

120 g

Serie

Biz Traceur

Produttore

Polvere per cordicella blu alta adesività uso interno ed esterno

€ 8,35 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info