Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700295
Cod. Produttore
BIZ700295
Cod. EAN
3700420304203

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Composizione: Ossido di ferro
  • Peso netto: 120 g
  • Alta densità: Sì
  • Volatilità: Bassa
  • Aderenza polvere: Ottimale
  • Rimozione: Acqua e sapone
  • Serie: Biz Traceur

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Polvere da cantiere gialla composta da ossido di ferro, con cariche di carbonato di sodio, zolfo e silice finemente bilanciate per garantire un'aderenza ottimale della polvere alla corda. La polvere ad alta densità è poco volatile, assicurando un tratto perfettamente nitido e ben definito. È ideale per la marcatura su superfici non porose e si rimuove facilmente con acqua e sapone. Il prodotto è confezionato in un contenitore da 120 grammi, pratico e funzionale per l'uso in cantiere. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Polvere da cantiere per marcatura, blu, giallo, 120 g. Vantaggio: marcatura perfettamente nitida grazie alla polvere ad alta densità poco volatile. L'aderenza della polvere alla corda è stata ottimizzata. Utilizzo in ambiente interno su cartongesso prima della pittura.

colore

Giallo

Quantità

120 g

Serie

Biz Traceur

Produttore

Polvere gialla alta densità per marcatura cantieri interni