› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

POLO TESATA ON/OFF 31W D660

Cod. Rexel L19166
Cod. Produttore 9166
Cod. EAN 8033913472413

Informazioni principali

  • Potenza: 31W
  • Funzione: Interruttore ON/OFF
  • Grado di protezione: Elevato
  • Design: Ergonomico e intuitivo
  • Applicazioni: Commerciali e residenziali
  • Compatibilità: Varie utenze elettriche
  • Installazione: Facile e veloce
  • Serie: D660

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il POLO TESATA ON/OFF 31W D660 è un dispositivo di commutazione progettato per garantire un controllo preciso e affidabile delle apparecchiature elettriche. Con una potenza di 31W, questo interruttore è ideale per applicazioni che richiedono un funzionamento sicuro e duraturo. La sua costruzione robusta e il design intuitivo lo rendono facile da installare e utilizzare. La forma ergonomica del pulsante e il suo colore distintivo aggiungono un tocco di funzionalità e stile, mentre il grado di protezione garantisce un'eccellente resistenza agli agenti esterni. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un'interruzione di corrente efficace e sicura, rendendolo una scelta ideale per ambienti commerciali e residenziali. La compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende estremamente versatile, soddisfacendo le esigenze di una vasta gamma di applicazioni.
POLO TESATA ON/OFF 31W D660