Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732292
Cod. Produttore
BIZ732292

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Formato: M
  • Tessuto: 100% poliammide
  • Peso tessuto: 185 g/m²
  • Abbottonatura: Sul davanti
  • Apertura: Con spacchetto
  • Bottone aggiuntivo: Incluso
  • Serie: KENSINGTON

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Polo tecnica nera in tessuto 100% poliammide con peso di 185 g/m², caratterizzata da un design funzionale con abbottonatura frontale e apertura con spacchetto. Include un bottone aggiuntivo per una maggiore praticità. Il capo, di taglia M, unisce comfort e resistenza, ideale per chi cerca un indumento versatile e di qualità. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e discreto, mentre il tessuto tecnico assicura traspirabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Polo tech Kensington nero taglia M 100 % poliammide. Abbottonatura sul davanti. Apertura con spacchetto Bottone aggiuntivo incluso.

colore

Nero

braccio corto

Tipo di raccordo

Forma normale

Dimensioni (US/CA)

M

Genere

Uomini

Tipo di scollatura

Collo polo

Serie

KENSINGTON

Produttore

Polo tecnica Kensington nera 100% poliammide taglia M lavoro installatori