›

POLO SOSP. ON/OFF 51W D960

Cod. Rexel L19163
Cod. Produttore 9163
Cod. EAN 8033913350193

Informazioni principali

  • Potenza: 51 W
  • Funzione: Interruttore on/off
  • Tipo: Polo sospensione
  • Materiale: Resistente e sicuro
  • Applicazioni: Illuminazione varia
  • Design: Compatto e pratico
  • Serie: D960
  • Uso: Controllo semplice

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Polo sospensione con interruttore on/off integrato, progettato per lampade da 51 watt. Ideale per installazioni elettriche che richiedono un controllo semplice e funzionale dell'accensione e spegnimento. Realizzato con materiali resistenti per garantire sicurezza e durata nel tempo. Adatto a diverse applicazioni di illuminazione grazie al design compatto e pratico.
POLO SOSP. ON/OFF 51W D960