Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731273
Cod. Produttore
BIZ731273

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Taglia: XL
  • Composizione: 100% cotone 210 g/m²
  • Cuciture: Doppie piatte
  • Apertura: Due bottoni
  • Maniche: Strette
  • Finitura: Fascia accurata
  • Serie: OXFORD

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Polo Oxford nera in cotone 100% da 210 g/m², caratterizzata da doppie cuciture piatte per una maggiore resistenza e maniche strette per un comfort ottimale. Presenta un'apertura con due bottoni e una rifinitura accurata nella fascia del collo. Questa polo unisce morbidezza e durata, ideale per un utilizzo professionale. Disponibile in taglia XL e colore nero, è adatta anche per personalizzazioni con il logo aziendale. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Polo Oxford, nera, taglia XL, apertura con due bottoni. Vantaggio: morbida e resistente. Ideale per esporre il logo della propria ditta.

colore

Nero

materiale

Cotone

tipo di chiusura

Buttone e foro

Dimensioni (US/CA)

XL

Genere

Uomini

dimensione

46 ... 48

Serie

OXFORD

Produttore

Polo Oxford nera XL tessuto resistente abbigliamento lavoro