Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731275
Cod. Produttore
BIZ731275

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Taglia: XXXL
  • Composizione: 100% cotone 210 g/m²
  • Cuciture: doppie piatte
  • Apertura: due bottoni
  • Maniche: strette
  • Serie: OXFORD
  • Vantaggio: accoglie logo azienda

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Polo Oxford nera in cotone 100% da 210 g/m², caratterizzata da doppie cuciture piatte per garantire resistenza e durata nel tempo. Presenta un'apertura con due bottoni e maniche strette per un design confortevole e funzionale. La rifinitura accurata nella fascia aggiunge un tocco di qualità al capo. Disponibile in taglia XXXL, questa polo unisce morbidezza e robustezza, ideale per chi cerca un indumento pratico e resistente. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e versatile, adatto anche per personalizzazioni con logo aziendale. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Polo Oxford, nera, taglia 3XL, apertura con due bottoni. Vantaggio: morbida e resistente. Ideale per esporre il logo della propria ditta.

colore

Nero

materiale

Cotone

tipo di chiusura

Buttone e foro

Dimensioni (US/CA)

XXXL

Genere

Uomini

dimensione

54 ... 56

Serie

OXFORD

Produttore

Polo Oxford nera 3XL resistente comfort uso professionale