Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI007712
Cod. Produttore
007712
Cod. EAN
8018367077124

Informazioni di prodotto

Apparecchio a parete 1x75W IAA Ottica simmetrica extra diffodente
Apparecchio da parete e da palo, per illuminazione orientata a 45°, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero / Diffusore in vetro lavorato e satinato internamente / Viti di chiusura in acciaio inox / L’interasse di fissaggio permette l’installazione sulle scatole da incasso per frutti / Solo per carico resistivo max 150 W, min 40 W / Altezza di installazione consigliata 2,1 m / Versioni DETEK con rilevatore di presenza all’infrarosso passivo con accensione automatica in presenza di movimento / Regolazione del tempo di spegnimento da 45 secondi a 10 minuti / Regolazione della zona di intervento da 4 a 12 metri / Soglia di intervento 60± 20 lux / Angolo di rilevamento laterale (fisso) 110°

adatto per montaggio a parete

con fotocellula

con segnalatore di movimento

tensione nominale

230 V

adatto per potenza lampada

75

adatto per numero di corpi luminosi

1

prestazioni del sistema

75 W

altezza/profondità

214 mm

larghezza

237 mm

lunghezza

146 mm

tipo di tensione

AC

classe di protezione

I

apparecchio di servizio

non necessario

ripartizione della luce

simmetrico

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

nero

grado di protezione (IP)

IP44

colore della luce

bianco

uscita della luce

diretto

angolo di irraggiamento

a raggio libero

resistenza agli urti

IK06

materiale della copertura

vetro opalino

portalampada

E27