Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI007938
Cod. Produttore
007938
Cod. EAN
8018367079388

Informazioni di prodotto

Apparecchio a parete 1x75W IAA Ottica simmetrica extra diffodente
Apparecchio da parete e da palo, per illuminazione orientata a 45°, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero / Diffusore in vetro lavorato e satinato internamente / Viti di chiusura in acciaio inox / L’interasse di fissaggio permette l’installazione sulle scatole da incasso per frutti / Solo per carico resistivo max 150 W, min 40 W / Altezza di installazione consigliata 2,1 m / Versioni DETEK con rilevatore di presenza all’infrarosso passivo con accensione automatica in presenza di movimento / Regolazione del tempo di spegnimento da 45 secondi a 10 minuti / Regolazione della zona di intervento da 4 a 12 metri / Soglia di intervento 60± 20 lux / Angolo di rilevamento laterale (fisso) 110°

adatto per montaggio a parete

tensione nominale

230 V

altezza/profondità

214 mm

lunghezza

146 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

adatto per potenza lampada

75

con fotocellula

prestazioni del sistema

75 W

con segnalatore di movimento

larghezza

237 mm

colore della luce

bianco

classe di protezione

I

grado di protezione (IP)

IP44

resistenza agli urti

IK06

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

non necessario

tipo di tensione

AC

portalampada

E27

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

vetro opalino