›

POLISHING FILM GRAINING SIZE 5 (BN)

Cod. Rexel RR29500024
Cod. Produttore 29500024
Cod. EAN 4044776704706

Informazioni principali

  • Dimensione grana: 5
  • Colore: Braun
  • Materiale: Resistente
  • Uso: Finitura precisa
  • Applicazione: Professionale/DIY
  • Durata: Lunga
  • Serie: RR29500024
  • Prestazioni: Eccezionali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il Polierbogen Kornung 5 M in elegante colorazione braun, un prodotto di alta qualità per le tue esigenze di finitura. Realizzato con materiali resistenti, questo polierbogen offre prestazioni eccezionali e una lunga durata. Ideale per lavori di precisione, è perfetto per professionisti e appassionati del fai da te. Con la sua struttura robusta, si adatta perfettamente a vari progetti, garantendo risultati impeccabili in ogni utilizzo.
POLISHING FILM GRAINING SIZE 5 (BN)