›

POLISHING FILM GRAINING SIZE 1000 (

Cod. Rexel RR29500021
Cod. Produttore 29500021
Cod. EAN 4044776704676

Informazioni principali

  • Dimensione grana: 1000
  • Colore: Blu
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Professionale e hobbistico
  • Struttura: Robusta
  • Finitura: Accurata
  • Applicazione: Lucidatura
  • Serie: POLIERBOGEN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il POLIERBOGEN KORNUNG 1000 in colore blu è un accessorio essenziale per chi cerca qualità e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per garantire risultati ottimali in ogni applicazione. La sua struttura robusta e la finitura accurata lo rendono ideale per l'uso professionale e hobbistico. Scegliere il POLIERBOGEN KORNUNG 1000 significa optare per un prodotto affidabile e duraturo, perfetto per il lavoro elettrico.
POLISHING FILM GRAINING SIZE 1000 (