›

POLISHING FILM GRAINING SIZE 1 (GN)

Cod. Rexel RR29500023
Cod. Produttore 29500023
Cod. EAN 4044776704690

Informazioni principali

  • Granatura: 1 (GN)
  • Uso: Finitura e levigatura
  • Materiale: Pellicola abrasiva
  • Resistenza: Alta durata
  • Finitura: Superficie liscia
  • Applicazione: Precisione elevata
  • Settore: Elettrico
  • Serie: RR29500023

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pellicola abrasiva per lucidatura con granatura 1, ideale per applicazioni di finitura e levigatura di alta precisione. Questo materiale garantisce una superficie liscia e uniforme, ottimizzando i processi di rifinitura in ambito elettrico. Progettata per offrire resistenza e durata, assicura prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo intensivo.
POLISHING FILM GRAINING SIZE 1 (GN)