›

POLISHING DISC POF SIMPLEX 2.2 MM

Cod. Rexel RR29500036
Cod. Produttore 29500036
Cod. EAN 4044776704744

Informazioni principali

  • Spessore: 2,2 mm
  • Tipo: Disco lucidatura
  • Materiale: Durevole
  • Uso: Finiture impeccabili
  • Design: Semplice e funzionale
  • Applicazione: Progetti elettrici
  • Serie: POF SIMPLEX
  • Adatto a: Professionisti e fai da te

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri la POLIERSCHEIBE POF SIMPLEX 2,2 MM, un prodotto di alta qualità progettato per offrire prestazioni eccellenti. Realizzata con materiali durevoli, questa disco per lucidatura è ideale per ottenere finiture impeccabili su diverse superfici. Con un design semplice e funzionale, si integra perfettamente in qualsiasi progetto elettrico. La sua versatilità la rende un'ottima scelta per professionisti e appassionati del fai da te. Sperimenta la differenza con la POLIERSCHEIBE POF SIMPLEX.
POLISHING DISC POF SIMPLEX 2.2 MM