Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9510650000
Cod. Produttore
9510650000
Cod. EAN
4032248415298

Informazioni di prodotto

POK MOPL 2540

Documentazione tecnica

POK MOPL 2540 è una custodia vuota realizzata in policarbonato, progettata per garantire protezione e durata nell'ambito dei materiali elettrici. La sua struttura robusta assicura una protezione efficace della superficie, rendendola ideale per applicazioni che richiedono resistenza e affidabilità. Questo prodotto combina qualità dei materiali e design funzionale, offrendo una soluzione versatile per l'installazione e la protezione di componenti elettrici. Descrizione del produttore: Piastra di montaggio per il montaggio di guide o attrezzature elettriche in una custodia.

larghezza

384 mm

altezza

234 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio

Serie

Klippon POK / custodia vuota in policarbonato

Produttore

Piastra montaggio guida attrezzature elettriche policarbonato protezione robusta