›

POF CUTTER 2.2/1.0MM GUILLOTINE

Cod. Rexel RR29500014
Cod. Produttore 29500014
Cod. EAN 4044776704799

Informazioni principali

  • Serie: RR29500014
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Dimensioni: Compatte
  • Materiale: Alta qualità
  • Impugnatura: Ergonomica
  • Uso: Taglio preciso
  • Durata: Resistente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il POF CUTTER 2.2/1.0 MM GUILLOTINE, un attrezzo essenziale per ogni professionista. Questo cutter è progettato per garantire precisione e facilità d'uso, rendendo ogni taglio netto e pulito. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e resistenza nel tempo. Il suo design ergonomico permette un'impugnatura comoda, mentre le dimensioni compatte lo rendono ideale per qualsiasi ambiente di lavoro. L'efficienza del POF CUTTER è perfetta per soddisfare le tue esigenze di taglio.
POF CUTTER 2.2/1.0MM GUILLOTINE