› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

POE PLUS sospensione D400 LED 15W bianco per illuminazione uffici e spazi commerciali

Cod. Rexel L18360
Cod. Produttore 8360
Cod. EAN 8033913032402

Informazioni principali

  • Potenza: 15 W
  • Colore: Bianco
  • Tipo: POE PLUS SOSP.D400
  • Funzione: Illuminazione + Dati
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Design: Compatto ed elegante
  • Applicazioni: Uffici e spazi commerciali
  • Serie: L18360

Descrizione del prodotto

Il POE PLUS SOSP.D400 L15W B.CO RAGG è una soluzione innovativa per l'illuminazione e la trasmissione di dati in un'unica unità. Progettato per un'installazione semplice e veloce, questo dispositivo utilizza la tecnologia Power over Ethernet, consentendo di alimentare e collegare i dispositivi tramite un unico cavo. La sua forma elegante e il colore bianco lo rendono perfetto per qualsiasi ambiente, sia domestico che professionale. La potenza di 15 watt assicura un'illuminazione efficace, mentre il design compatto facilita l'integrazione in spazi ristretti. Grazie alla sua versatilità, è ideale per applicazioni in uffici, sale riunioni e spazi commerciali, garantendo un'illuminazione di alta qualità e una connessione affidabile. Questo prodotto rappresenta una scelta intelligente per chi cerca efficienza e funzionalità in un unico apparecchio. Descrizione del produttore: Il POE PLUS SOSP.D400 L15W B.CO RAGG è una soluzione innovativa per l'illuminazione e la trasmissione di dati in un'unica unità. Progettato per un'installazione semplice e veloce, questo dispositivo utilizza la tecnologia Power over Ethernet, consentendo di alimentare e collegare i dispositivi tramite un unico cavo. La sua forma elegante e il colore bianco lo rendono perfetto per qualsiasi ambiente, sia domestico che professionale. La potenza di 15 watt assicura un'illuminazione efficace, mentre il design compatto facilita l'integrazione in spazi ristretti. Grazie alla sua versatilità, è ideale per applicazioni in uffici, sale riunioni e spazi commerciali, garantendo un'illuminazione di alta qualità e una connessione affidabile. Questo prodotto rappresenta una scelta intelligente per chi cerca efficienza e funzionalità in un unico apparecchio.
POE PLUS sospensione D400 LED 15W bianco per illuminazione uffici e spazi commerciali