Prodotti /

Cod. Rexel
7P773857
Cod. Produttore
773857
Cod. EAN
4046548001518

Informazioni di prodotto

Il cavo adattatore PNOZMSI5P offre una soluzione efficiente per il collegamento tra dispositivi Bosch Rexroth e PNOZ msXp o PNOZ s30.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al connettore maschio RJ45 e encoder 15 poli
  • Risparmio di tempo con lunghezza di 2,5 m ideale per varie configurazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nel collegamento per una migliore performance del sistema
  • Compatibilità garantita con dispositivi Bosch Rexroth per ottimizzare l’efficienza
Adattatore PNOZMSI5P BO/REX 15/15 progettato per garantire connessioni affidabili in impianti elettrici industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una trasmissione stabile dei segnali elettrici. Il cavo verde flessibile facilita l'installazione e la gestione dei collegamenti, ottimizzando l'organizzazione degli impianti. Questo adattatore è ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nelle connessioni elettriche, garantendo durata e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamento encoder 15 poli, per PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, per Bosch Rexroth.

lunghezza del cavo

2,5 m

schermato

grado di protezione (IP)

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

0 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

0 ... 60 °C

Produttore

Cavo adattatore contagiri RJ45 15 poli 2,5 m per PNOZ msXp e Bosch Rexroth