Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P773855
Cod. Produttore
773855
Cod. EAN
4046548001532

Informazioni di prodotto

Il cavo adattatore PNOZMSI11P da 1,5 m offre una soluzione efficiente per il collegamento rapido e sicuro dei dispositivi PNOZ msXp e PNOZ s30.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al connettore maschio RJ45 e estremità aperta
  • Risparmio di tempo nella configurazione e nel cablaggio
  • Compatibilità diretta con dispositivi PNOZ per installazioni senza errori

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità del collegamento per un funzionamento continuo
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Possibile risparmio energetico derivante da un sistema efficiente e stabile
Cavo adattatore di alta qualità lungo 1,5 metri, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure. Ideale per applicazioni industriali e automazione, offre ottima flessibilità e resistenza, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La struttura robusta e i materiali selezionati assicurano durabilità nel tempo e protezione contro interferenze elettriche, rendendolo un componente essenziale per sistemi di controllo e automazione avanzata. Descrizione del produttore: Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 ed estremità aperta,p er PNOZ msXp e PNOZ s30, 1,5 m.

lunghezza del cavo

1,5 m

schermato

grado di protezione (IP)

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

0 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

0 ... 60 °C

Produttore

Cavo adattatore contagiri RJ45 1,5 m per dispositivi sicurezza PNOZ msXp e PNOZ s30