Prodotti /

Cod. Rexel
7P772160
Cod. Produttore
772160
Cod. EAN
4046548069624

Informazioni di prodotto

Il modulo PNOZmulti 2 offre soluzioni di sicurezza compatte e configurabili per sistemi elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla compattezza del modulo
  • Configurazione semplice e veloce per risparmiare tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata affidabilità del sistema di sicurezza
  • Ottimizzazione dei consumi energetici attraverso ingressi analogici precisi
Modulo PNOZM EF con 4 ingressi analogici progettato per applicazioni di sicurezza industriale. Offre la capacità di gestire fino a quattro segnali analogici con ingresso di corrente, garantendo un monitoraggio preciso e affidabile dei parametri elettrici. Ideale per integrazione in sistemi di automazione, assicura elevati standard di sicurezza e controllo. La sua costruzione robusta e compatta facilita l’installazione in quadri elettrici, ottimizzando lo spazio senza compromettere le prestazioni. Descrizione del produttore: Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulo diespan sione, 4 ingressi analogici di sicurezza 4 - 20 mA.

larghezza

22,5 mm

altezza

101,4 mm

profondità

120 mm

numero di ingressi analogici

4

ingresso, corrente

Produttore

Modulo sicurezza PNOZmulti 2 compatto configurabile 4 ingressi analogici 4-20 mA per sistemi elettrici