Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774197
Cod. Produttore
774197
Cod. EAN
4046548055900

Informazioni di prodotto

Modulo di sicurezza compatto e versatile, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai morsetti a vite innestabili
  • Risparmio di tempo con dimensioni compatte (22,5 mm)
  • Possibilità di collegare più dispositivi in serie

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza nel controllo di barriere fotoelettriche
  • Affidabilità garantita da alimentazione a 24 V DC
  • Efficienza operativa con monitoraggio preciso dei circuiti

Documentazione tecnica

Modulo di sicurezza PNOZE7P con alimentazione a 24V DC, dotato di due uscite PNP e due uscite NPN. Progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile nelle applicazioni di automazione industriale, assicura un controllo sicuro e preciso delle funzioni di sicurezza. Il dispositivo è compatto e facile da integrare nei sistemi di controllo, offrendo elevata qualità e prestazioni costanti. Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), UB = 24 V DC, dimensioni: 22,5 mm, morsetti a vite innestabili, collegamento di più dispositivi, per ilcont rollo di 2 barriere fotoelettriche a raggio singolo.

larghezza

22,5 mm

altezza

94 mm

profondità

121 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza standalone PNOZ e7p 24VDC 2 uscite per controllo barriere fotoelettriche