Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774190
Cod. Produttore
774190
Cod. EAN
4046548011807

Informazioni di prodotto

Modulo di sicurezza PNOZE5.11P, progettato per garantire affidabilità e semplicità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Cablaggio mono/bicanale senza riconoscimento del cortocircuito
  • Morsetti a vite innestabili per un montaggio rapido
  • Collegamento AND interno per dispositivi multipli

Vantaggi per il cliente finale:

  • 2 uscite di sicurezza e 2 uscite ausiliarie a semiconduttore ritardate
  • Start automatico e controllo continuo per maggiore sicurezza
  • Alimentazione a 24 V DC con dimensioni compatte (22,5 mm)
Il dispositivo PNOZE5.11P è un modulo di sicurezza compatto progettato per il controllo affidabile di impianti elettrici. Funziona con alimentazione a 24V DC e dispone di due uscite PNP normalmente aperte e due uscite PNP normalmente chiuse, garantendo versatilità nelle applicazioni di automazione industriale. La sua struttura modulare e il design robusto assicurano un collegamento elettrico sicuro e una gestione efficiente dei segnali di sicurezza, contribuendo a proteggere operatori e macchinari in ambienti di lavoro complessi. Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale senza riconoscimento del cortocircuito, uscite: 2 uscite di sicurezza +2 uscite ausiliarie a semiconduttore, ritardate, startautomatico/controlla to, UB = 24 V DC, dimensioni: 22,5 mm, morsetti a vite innestabili, collegamento AND interno per più dispositivi, arresto di emergenza econt rollo ripari mobili.

larghezza

22,5 mm

altezza

94 mm

profondità

121 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza PNOZE5.11P 24V DC 2 uscite sicurezza + 2 ausiliarie semiconduttore, compatto 22,5 mm, per arresto emergenza e controllo ripari mobili