Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P784131
Cod. Produttore
784131
Cod. EAN
4046548008913

Informazioni di prodotto

Modulo di sicurezza PNOZE1VP 10S C 24DC con design compatto e funzionalità avanzate.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai morsetti a molla estraibili
  • Risparmio di tempo con cablaggio mono o bicanale
  • Possibilità di collegare più dispositivi in serie

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità elevata nel controllo di emergenza e ripari mobili
  • Consumo energetico contenuto con alimentazione a 24 V DC
  • Funzione di ritardo start automatico o controllato per sicurezza ottimale
Il dispositivo PNOZE1VP 10S C 24DC è un modulo di sicurezza compatto progettato per il monitoraggio affidabile di funzioni di sicurezza in impianti elettrici. Dotato di alimentazione a 24 V DC, offre due uscite PNP configurate per garantire un controllo preciso e sicuro. La sua struttura modulare consente un facile inserimento in sistemi di automazione, assicurando protezione e affidabilità nelle applicazioni industriali. La combinazione di dimensioni ridotte e tecnologia avanzata lo rende ideale per integrazioni in spazi limitati mantenendo elevati standard di sicurezza. Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggiomono/bicanalecon/se nza rilevamento del cortocircuito, uscite: 2 uscitedi sicurezza, 1uscita ausiliaria a semiconduttore, ritardata startautomatico/controllato, UB = 24 V DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a molla estraibili,collegamento di più dispositivi, controllo arresto di emergenza, ripari mobili, circuito di retroazione.

larghezza

22,5 mm

altezza

101 mm

profondità

121 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore

1

numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza PNOZE1VP 10S C 24V DC 2 uscite sicurezza 1 ausiliaria cablaggio mono/bicanale emergenza ripari mobili