Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774131
Cod. Produttore
774131
Cod. EAN
4046548011982

Informazioni di prodotto

Modulo di sicurezza standalone ideale per applicazioni di monitoraggio circuiti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie ai morsetti a vite estraibili
  • Compatibilità con cablaggio mono e bicanale
  • Possibilità di collegamento multiplo tra dispositivi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con uscite dedicate e controllo arresto di emergenza
  • Risparmio energetico grazie all’uscita ausiliaria a semiconduttore
  • Riduzione dei tempi di manutenzione con circuito di retroazione
Il dispositivo PNOZE1VP 10S 24DC è un modulo di sicurezza compatto progettato per il controllo affidabile di impianti elettrici. Funziona a 24 V DC e dispone di uscite PNP per garantire una risposta rapida e sicura. La sua struttura modulare permette un collegamento elettrico semplice e sicuro, ideale per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, assicura un monitoraggio efficiente e una protezione ottimale dei macchinari, contribuendo a migliorare la sicurezza operativa e la continuità produttiva. Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 2 uscite di sicurezza,1 uscita ausiliaria a semiconduttore, ritardata startautomatico/controllat o, UB = 24 V DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite estraibili, collegamento di più dispositivi, controllo arresto di emergenza, riparim obili, circuito di retroazione.

larghezza

22,5 mm

altezza

94 mm

profondità

121 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore

1

numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza standalone 2 uscite sicurezza 1 uscita ausiliaria semiconduttore cablaggio mono/bicanale controllo arresto emergenza