Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P777512
Cod. Produttore
777512
Cod. EAN
4046548009552

Informazioni di prodotto

Modulo di sicurezza compatto e versatile, progettato per garantire protezione e affidabilità nei circuiti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai morsetti a vite estraibili
  • Risparmio di tempo con cablaggi mono/bicanale e start automatico
  • Compatto con larghezza di soli 45 mm, ottimizza lo spazio nel quadro elettrico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo affidabile di arresto di emergenza e ripari mobili
  • Tempi di sgancio regolabili da 0,1 a 3 secondi per una sicurezza personalizzata
  • Alimentazione a 24 V DC per un consumo energetico efficiente
Il modulo di sicurezza PNOZ XV3P è progettato per il controllo affidabile di impianti elettrici con tensione di alimentazione a 24 V DC. Dispone di tre contatti normalmente aperti e due contatti normalmente chiusi, garantendo un monitoraggio sicuro e versatile. La sua configurazione permette un collegamento elettrico semplice e sicuro, ideale per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità. La compattezza e la facilità di montaggio rendono questo dispositivo una soluzione efficiente per la protezione delle macchine e degli operatori. Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggiomono/bicanalecon/se nza rilevamento del cortocircuito, uscite: 3 NO, 2SZ, start automatico/c ontrollato, UB 24 V DC,larghezza: 45 mm, morsettia vite estraibili, cont rollo arresto di emergenza, ripari mobili, tempodi sgancio 12livelli da 0,1 a 3 s.

larghezza

45 mm

altezza

94 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

4,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza compatto 24 V DC 3 contatti NO 2 NC arresto emergenza ripari mobili controllo sgancio regolabile quadro elettrico